Roulement à rouleaux coniques SKF 31319, Diamètre extérieur : 200 mm | Diamètre intérieur : 95 mm | Largeur : 49.5 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :31319
Rubix :0301-1410942
EAN :7316577435903
ROULEMENT A RLX CONIQ 31319 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur49,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31319 SKF


Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur49,5 mm
Jeu Radialcn
Série3
Cageacier
Vitesse de référence2400 rpm
Vitesse limite3400 rpm
Largeur totale du roulement49,5 mm
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r355000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr314000 N
962,49 € HT
/ unité
1 154,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.