Roulement à rouleaux coniques SKF 3782/Q, Diamètre extérieur : 86.73 mm | Diamètre intérieur : 44.45 mm | Largeur : 30.54 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :3782/Q
Rubix :0301-1356089
Fabricant :298059
EAN :7316573306542
ROULEMENT A RLX CONIQ 3782/Q SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur44,45 mm
Diamètre extérieur86,73 mm
Largeur30,54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 3782/Q SKF


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les cônes de roulement à rouleaux coniques (bague intérieure avec rouleaux et cage), en cotes pouces, sont conçus pour être associés à des cuvettes (bague extérieure) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur44,45 mm
Diamètre extérieur86,73 mm
Largeur30,54 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier
46,50 € HT
/ unité
55,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.