Roulement à rouleaux coniques Timken 32219-90KA4, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 95 mm | Largeur : 45.5 mm
Roulement à rouleaux coniques série 33000
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :32219-90KA4
Rubix :0311-1017931
Fabricant :101752474
EAN :0053893984278




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 45,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32219 TIMKEN
Roulement à rouleaux conique à simple rangée composé d’un cône et d’une cuvette et d’une cage en acier type TS. Généralement monté par paire et en opposition pour résister aux charges axiales dans les deux sens.Bagues séparables pour faciliter le montage.
Points forts
Supporte des charges axiales et radiales importantes.
Applications
Roues et pont arrière d’automobiles, roues folles, réducteurs de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 45,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,02 € HT
/ unité
350,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h