Rotules lisses INA GE240-DO-2RS-A, Diamètre extérieur : 340 mm | Largeur : 140 mm | Diamètre intérieur : 240 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE240-DO-2RS-A
Rubix :0269-1003637
Fabricant :0066539790000
EAN :4012802534252
ROTULE GE 240 DO 2RS-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur340 mm
Largeur140 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 240 DO 2RS-A INA


Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étancheHaute performance : Pour les charges nominales et les durées de vie les plus élevées

Points forts

Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.

Applications

Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur340 mm
Largeur140 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr3300000 N
6 059,98 HT
/ unité
7 271,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.