Rotules lisses INA GE260-UK-2RS-B, Diamètre extérieur : 370 mm | Largeur : 150 mm | Diamètre intérieur : 260 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE260-UK-2RS-B
Rubix :0269-1003651
Fabricant :0066510380000
EAN :4012802532340


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 370 mm |
| Largeur | 150 mm |
Détails articles : ROTULE GE 260 UK 2RS-B INA
Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étanche
Points forts
Il supporte de préférence des charges radiales.
Applications
Utilisé pour un fonctionnement sans entretien avec des exigences particulières en matière de durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 370 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8580000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 764,12 € HT
/ unité
9 316,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours