Rotules lisses INA GE45-AX, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 36.5 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE45-AX
Rubix :0269-1003692
Fabricant :0066542740000
EAN :4012802534733


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
Détails articles : ROTULE GE 45 AX INA
Rotule axiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier
Axial joint bearing GEAX, maintenance required acc. to DIN ISO 12 240-3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Poids | 2,49 kg |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 2430000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 486000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
521,65 € HT
/ unité
625,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours