Rotules lisses INA GE60-FW-2RS-A, Diamètre extérieur : 105 mm | Largeur : 63 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE60-FW-2RS-A
Rubix :0269-1003721
Fabricant :0066503760000
EAN :4012802532104


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 63 mm |
Détails articles : ROTULE GE 60 FW 2RS-A INA
Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 63 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 883000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
487,71 € HT
/ unité
585,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours