Rotules lisses INA GE20-UK-2RS-A, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE20-UK-2RS-A
Rubix :0269-1003635
Fabricant :0066500230000
EAN :4012802531688
ROTULE GE 20 UK 2RS-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 20 UK 2RS-A INA


Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étanche

Points forts

Il supporte de préférence des charges radiales.

Applications

Utilisé pour un fonctionnement sans entretien avec des exigences particulières en matière de durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur16 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr67900 N
61,85 € HT
/ unité
74,22 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.