Rotules lisses INA GE70-HO-2RS, Diamètre extérieur : 105 mm | Largeur : 65 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE70-HO-2RS
Rubix :0269-1003737
Fabricant :0066533910000
EAN :4012802533880


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 65 mm |
Détails articles : ROTULE GE 70 HO 2RS INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, extensions cylindriques sur la bague intérieure, étanche.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 65 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 388000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,44 € HT
/ unité
342,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours