Rotules lisses INA GE40-HO-2RS, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 38 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE40-HO-2RS
Rubix :0269-1003684
Fabricant :0066530490000
EAN :4012802533675


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 38 mm |
Détails articles : ROTULE GE 40 HO 2RS INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, extensions cylindriques sur la bague intérieure, étanche.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 117000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,02 € HT
/ unité
116,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h