Rotules lisses INA GE25-DO-2RS, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE25-DO-2RS
Rubix :0269-1003641
Fabricant :0066527940000
EAN :4012802533361


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROTULE GE 25 DO 2RS INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étancheHaute performance : Pour les charges nominales et les durées de vie les plus élevées
Points forts
Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.
Applications
Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 54900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,46 € HT
/ unité
43,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h