Rotules lisses INA GE110-LO, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 110 mm | Diamètre intérieur : 110 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE110-LO
Rubix :0269-1008332
Fabricant :0066536770000
EAN :4012802534078
ROTULE GE 110 LO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 110 LO INA


Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions W, extensions cylindriques sur la bague intérieure, conception ouverte

Points forts

Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.

Applications

Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur110 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr812000 N
993,36 HT
/ unité
1 192,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.