Rotules lisses SKF GX 50 F, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 42.5 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Rotules axiales

Voir les informations techniques

Références

SKF :GX 50 F
Rubix :0301-1356797
Fabricant :8025
EAN :7316577027139
ROTULE GX 50 F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur42,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GX 50 F SKF


De nombreuses applications nécessitent des roulements sphériques adaptés aux mouvements oscillants et capables de supporter des défauts d'alignement. Les roulements ne répondent que partiellement à ces exigences car ils sont généralement conçus pour une rotation continue et ne peuvent supporter qu'un défaut d'alignement limité. C'est pourquoi SKF fabrique des rotules, des embouts à rotule et des bagues pour fournir une solution économique à ces défis. SKF fabrique des rotules, des embouts à rotule et des coussinets dans différentes conceptions et avec différentes combinaisons de surfaces de contact glissantes. Chaque conception et combinaison possède des propriétés caractéristiques qui la rendent particulièrement adaptée à certaines applications.
Les rotules axiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/composite PRF-PTFE sans maintenance. Toutefois, la relubrification, applicable des deux côtés, peut prolonger la durée de service de la rotule.

Points forts

- Conçu pour les charges axiales et les charges radiales et axiales combinées
- Les rondelles séparables de l'arbre et du logement facilitent le montage
- Longue durée de vie et absence d'entretien
- Relativement insensible aux contaminants
- Faible coefficient de frottement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur42,5 mm
Matièreacier+doublure
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Poids3,15 kg
Epaisseur30,5 mm
Charge statique de base, axiale - C0a440000 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca275000 N
650,12 HT
/ unité
780,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.