Rotules lisses INA GE12-AX, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE12-AX
Rubix :0269-1003594
Fabricant :0066541340000
EAN :4012802534498
ROTULE GE 12 AX INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 12 AX INA


Rotule axiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier
Axial joint bearing GEAX, maintenance required acc. to DIN ISO 12 240-3

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur13 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Poids0,07 kg
Epaisseur8 mm
Charge statique de base, axiale - C0a162000 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca32400 N
122,54 € HT
/ unité
147,05 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.