Roulements à rotule sur rouleaux   NSK 22224CAME4S11

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 21000 et 22000

Voir les informations techniques
Références
NSK :22224CAME4S11
Rubix :0294-1093022
RLT A RLX SPHERIQUES 22224 CAGE MASSIVE 120X215X58
Résumé technique
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur58 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22224 CAGE MASSIVE 120X215X58


Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.

Applications

Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur58 mm
Jeu Radialcn
Cagelaiton
Etancheitéouvert
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
598,60 HT
/ unité
718,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours