Roulements à rotule sur rouleaux NTN 22205EAC3
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :22205EAC3
Rubix :0281-1278147
EAN :3413521111679


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22205 C3 CAGE ACIER 25X52X18
Ce roulement à rotule sur rouleaux de la gamme ULTAGE de NTN peut compenser les défauts d’alignement, tout en supportant des charges importantes. Sa cage en tôle d’acier emboutie et ses deux rangées de rouleaux symétriques favorisent un bon guidage des éléments roulants. Ce modèle est de type ouvert, sans joints d’étanchéité intégrés, ce qui facilite la maintenance visuelle tout en demandant une attention accrue à la propreté.
Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est conçu pour résister à des charges radiales et axiales élevées, dans les deux directions. Grâce à sa capacité d’auto-alignement, il compense naturellement les erreurs d’alignement et les flexions de l’arbre. Sa conception standard avec alésage cylindrique permet un montage simple et précis. Le jeu radial C3, plus large que le standard, améliore la tenue en température et la capacité à gérer les régimes de rotation élevés. La cage en acier embouti offre un bon compromis entre rigidité et légèreté, tout en assurant une rotation fluide dans des conditions normales d'utilisation. Enfin, grâce à un traitement de surface avancé et des finitions soignées, la gamme ULTAGE diminue efficacement les frottements internes, ce qui améliore la fluidité de fonctionnement à haute vitesse. Ces optimisations techniques permettent d’atteindre des vitesses limites jusqu’à 20 % supérieures à celles des roulements standards.
Entretien :
Ce roulement n’est pas pré-lubrifié. Il nécessite donc une lubrification régulière adaptée aux conditions d’utilisation : charge, vitesse, température et environnement. Il est important de sélectionner une graisse compatible avec les conditions thermiques et mécaniques de fonctionnement. En cas de relubrification, le nettoyage préalable du logement est essentiel pour limiter l’introduction de particules abrasives. Une surveillance périodique permet d’anticiper les signes d’usure ou de contamination.
Etanchéité :
Ce roulement de type ouvert ne possède pas de joints d’étanchéité intégrés. Ce choix de conception facilite l’inspection visuelle, la relubrification et le contrôle d’usure. Toutefois, il expose davantage le roulement aux contaminants extérieurs, comme la poussière ou l’humidité. Pour garantir une bonne durée de vie, il est conseillé de maintenir les zones d’intervention propres et d’opérer dans un environnement protégé. En cas de présence de polluants, un nettoyage rigoureux est indispensable avant toute opération d’entretien.
Information sur la marque :
NTN est un fabricant de roulements reconnu mondialement, fondé en 1918. Le groupe développe des solutions de haute précision pour les secteurs de l’industrie, de l’automobile, de l’aéronautique et du ferroviaire. Avec plus de 23 000 collaborateurs dans le monde et des centres R&D performants, NTN place l’innovation, la qualité et la fiabilité au cœur de sa stratégie.
Avantages clés :
- Performances optimisées à haute vitesse grâce à la technologie ULTAGE, qui réduit les frottements internes par un traitement de surface spécifique ;
- Capacité d’auto-alignement intégrée, réduisant les contraintes liées aux défauts d’alignement ;
- Supporte des charges radiales et axiales importantes dans les deux sens ;
- Jeu radial C3, idéal pour les environnements à haute température ou à régimes variables ;
- Montage simple grâce à l’alésage cylindrique, sans accessoires supplémentaires ;
- Conception ouverte facilitant la maintenance et le contrôle visuel.
Applications :
Ce type de roulement est utilisé dans les réducteurs de vitesse, les convoyeurs à chaîne, les tambours de machines agricoles ou encore les rouleaux de convoyage. Il est adapté aux mécanismes soumis à des déformations d’arbre ou à des désalignements structurels. Il fonctionne de manière optimale dans des environnements où une surveillance régulière de l’état du roulement et une relubrification sont possibles. Parfait pour les systèmes en rotation continue ou intermittente, soumis à de fortes charges et à des conditions thermiques variables.
Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est conçu pour résister à des charges radiales et axiales élevées, dans les deux directions. Grâce à sa capacité d’auto-alignement, il compense naturellement les erreurs d’alignement et les flexions de l’arbre. Sa conception standard avec alésage cylindrique permet un montage simple et précis. Le jeu radial C3, plus large que le standard, améliore la tenue en température et la capacité à gérer les régimes de rotation élevés. La cage en acier embouti offre un bon compromis entre rigidité et légèreté, tout en assurant une rotation fluide dans des conditions normales d'utilisation. Enfin, grâce à un traitement de surface avancé et des finitions soignées, la gamme ULTAGE diminue efficacement les frottements internes, ce qui améliore la fluidité de fonctionnement à haute vitesse. Ces optimisations techniques permettent d’atteindre des vitesses limites jusqu’à 20 % supérieures à celles des roulements standards.
Entretien :
Ce roulement n’est pas pré-lubrifié. Il nécessite donc une lubrification régulière adaptée aux conditions d’utilisation : charge, vitesse, température et environnement. Il est important de sélectionner une graisse compatible avec les conditions thermiques et mécaniques de fonctionnement. En cas de relubrification, le nettoyage préalable du logement est essentiel pour limiter l’introduction de particules abrasives. Une surveillance périodique permet d’anticiper les signes d’usure ou de contamination.
Etanchéité :
Ce roulement de type ouvert ne possède pas de joints d’étanchéité intégrés. Ce choix de conception facilite l’inspection visuelle, la relubrification et le contrôle d’usure. Toutefois, il expose davantage le roulement aux contaminants extérieurs, comme la poussière ou l’humidité. Pour garantir une bonne durée de vie, il est conseillé de maintenir les zones d’intervention propres et d’opérer dans un environnement protégé. En cas de présence de polluants, un nettoyage rigoureux est indispensable avant toute opération d’entretien.
Information sur la marque :
NTN est un fabricant de roulements reconnu mondialement, fondé en 1918. Le groupe développe des solutions de haute précision pour les secteurs de l’industrie, de l’automobile, de l’aéronautique et du ferroviaire. Avec plus de 23 000 collaborateurs dans le monde et des centres R&D performants, NTN place l’innovation, la qualité et la fiabilité au cœur de sa stratégie.
Avantages clés :
- Performances optimisées à haute vitesse grâce à la technologie ULTAGE, qui réduit les frottements internes par un traitement de surface spécifique ;
- Capacité d’auto-alignement intégrée, réduisant les contraintes liées aux défauts d’alignement ;
- Supporte des charges radiales et axiales importantes dans les deux sens ;
- Jeu radial C3, idéal pour les environnements à haute température ou à régimes variables ;
- Montage simple grâce à l’alésage cylindrique, sans accessoires supplémentaires ;
- Conception ouverte facilitant la maintenance et le contrôle visuel.
Applications :
Ce type de roulement est utilisé dans les réducteurs de vitesse, les convoyeurs à chaîne, les tambours de machines agricoles ou encore les rouleaux de convoyage. Il est adapté aux mécanismes soumis à des déformations d’arbre ou à des désalignements structurels. Il fonctionne de manière optimale dans des environnements où une surveillance régulière de l’état du roulement et une relubrification sont possibles. Parfait pour les systèmes en rotation continue ou intermittente, soumis à de fortes charges et à des conditions thermiques variables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 13000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 46100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,42 € HT
/ unité
140,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours