Roulements à rotule sur rouleaux NTN 22209EAKW33
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :22209EAKW33
Rubix :0281-1371855
Fabricant :22209.EAKW33
EAN :3413521062520




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22209 K CAGE ACIER 45X85X23
Ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque NTN supporte des charges lourdes (axiales et radiales) dans les deux sens, tout en compensant les défauts d’alignement. C'est un choix privilégié pour les applications industrielles massives en présence de charges combinées élevées.
Caractéristiques :
Doté d’une architecture à deux rangées de rouleaux, ce roulement à rouleaux sphériques assure une excellente répartition des charges radiales et axiales. Son alésage conique 1:12 permet un montage précis avec réglage du jeu, améliorant la stabilité et la durée de vie. La cage en acier embouti garantit un guidage optimal des rouleaux, tout en facilitant la lubrification. Ce roulement à rotule s’adapte naturellement aux déformations d’arbre et d’alignement, limitant les contraintes sur l’ensemble du système. Grâce à la technologie ULTAGE®, la capacité de charge dynamique est considérablement accrue, ce qui en fait un choix stratégique pour les usages intensifs.
Entretien :
Ce roulement à rotule sur rouleaux n’est pas pré-lubrifié. Il nécessite une lubrification régulière, avec une graisse adaptée aux charges, aux températures et aux vitesses de rotation. Une relubrification précise, via les trous de lubrification prévus sur la bague extérieure, permet de prolonger la durée de vie du roulement. En cas d’environnement poussiéreux ou humide, un nettoyage soigneux des composants est recommandé avant application du lubrifiant. La stabilité thermique permet un fonctionnement jusqu'à 200 °C, sous réserve d’une lubrification conforme.
Etanchéité :
Ce modèle de roulement à rouleaux présente une conception ouverte, sans joints d’étanchéité intégrés. Bien que cela présente des avantages notables (dissipation thermique, vitesse, rendement...), il reste sensible aux impuretés extérieures comme la poussière ou l’humidité. Il est nécessaire de prévoir une protection externe ou d'augmenter la fréquence de la maintenance pour maintenir ses performances.
Informations sur la marque :
NTN est un acteur mondial incontournable dans le domaine des roulements et solutions mécaniques de précision. Fondée au Japon en 1918, la marque se distingue par son expertise technologique, sa rigueur qualitative et sa capacité d’innovation. NTN est présent dans plus de 30 pays et propose des produits hautes performances pour l’automobile, l’industrie et l’aéronautique. Sa gamme ULTAGE® incarne le summum en termes de durabilité et de fiabilité.
Avantages clés :
- Auto-alignement intégré compensant les défauts d’alignement et les flexions d’arbre.
- Capacité de charge dynamique exceptionnelle grâce à la technologie ULTAGE®.
- Longue durée de vie, réduction significative des interventions de maintenance.
- Montage précis et rapide grâce à l’alésage conique.
- Conception optimisée pour une lubrification efficace et un refroidissement amélioré.
- Comportement stable à des températures élevées jusqu’à 200 °C.
Applications :
Ce roulement à rouleaux sphériques convient parfaitement aux transmissions de puissance, aux convoyeurs lourds, aux broyeuses, aux essoreuses industrielles, aux systèmes de ventilation, aux mélangeurs ainsi qu’aux essieux de wagons. En revanche, son utilisation est moins adaptée dans les situations où les charges sont très faibles, où une grande précision est requise ou lorsqu’un fonctionnement particulièrement silencieux est indispensable.
Caractéristiques :
Doté d’une architecture à deux rangées de rouleaux, ce roulement à rouleaux sphériques assure une excellente répartition des charges radiales et axiales. Son alésage conique 1:12 permet un montage précis avec réglage du jeu, améliorant la stabilité et la durée de vie. La cage en acier embouti garantit un guidage optimal des rouleaux, tout en facilitant la lubrification. Ce roulement à rotule s’adapte naturellement aux déformations d’arbre et d’alignement, limitant les contraintes sur l’ensemble du système. Grâce à la technologie ULTAGE®, la capacité de charge dynamique est considérablement accrue, ce qui en fait un choix stratégique pour les usages intensifs.
Entretien :
Ce roulement à rotule sur rouleaux n’est pas pré-lubrifié. Il nécessite une lubrification régulière, avec une graisse adaptée aux charges, aux températures et aux vitesses de rotation. Une relubrification précise, via les trous de lubrification prévus sur la bague extérieure, permet de prolonger la durée de vie du roulement. En cas d’environnement poussiéreux ou humide, un nettoyage soigneux des composants est recommandé avant application du lubrifiant. La stabilité thermique permet un fonctionnement jusqu'à 200 °C, sous réserve d’une lubrification conforme.
Etanchéité :
Ce modèle de roulement à rouleaux présente une conception ouverte, sans joints d’étanchéité intégrés. Bien que cela présente des avantages notables (dissipation thermique, vitesse, rendement...), il reste sensible aux impuretés extérieures comme la poussière ou l’humidité. Il est nécessaire de prévoir une protection externe ou d'augmenter la fréquence de la maintenance pour maintenir ses performances.
Informations sur la marque :
NTN est un acteur mondial incontournable dans le domaine des roulements et solutions mécaniques de précision. Fondée au Japon en 1918, la marque se distingue par son expertise technologique, sa rigueur qualitative et sa capacité d’innovation. NTN est présent dans plus de 30 pays et propose des produits hautes performances pour l’automobile, l’industrie et l’aéronautique. Sa gamme ULTAGE® incarne le summum en termes de durabilité et de fiabilité.
Avantages clés :
- Auto-alignement intégré compensant les défauts d’alignement et les flexions d’arbre.
- Capacité de charge dynamique exceptionnelle grâce à la technologie ULTAGE®.
- Longue durée de vie, réduction significative des interventions de maintenance.
- Montage précis et rapide grâce à l’alésage conique.
- Conception optimisée pour une lubrification efficace et un refroidissement amélioré.
- Comportement stable à des températures élevées jusqu’à 200 °C.
Applications :
Ce roulement à rouleaux sphériques convient parfaitement aux transmissions de puissance, aux convoyeurs lourds, aux broyeuses, aux essoreuses industrielles, aux systèmes de ventilation, aux mélangeurs ainsi qu’aux essieux de wagons. En revanche, son utilisation est moins adaptée dans les situations où les charges sont très faibles, où une grande précision est requise ou lorsqu’un fonctionnement particulièrement silencieux est indispensable.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Poids | 0,57 kg |
| Vitesse de référence | 7400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 113000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,68 € HT
/ unité
129,22 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h