Roulements à rotule sur rouleaux FAG 22222-E1-XL-C3
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :22222-E1-XL-C3
Rubix :0255-1023079
Fabricant :0190004640030
EAN :4026677827234


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 53 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22222 C3 CAGE ACIER 110X200X53
Équipé de la technologie X-life développée par FAG, ce roulement sphérique à rouleaux assure une durée de vie prolongée, une réduction des frottements et une performance optimisée.
Caractéristiques :
- Deux rangées de rouleaux symétriques : assurent une répartition homogène des charges et une bonne stabilité en fonctionnement.
- Cage en tôle d’acier emboutie : légère et résistante, elle garantit une bonne tenue sous charges dynamiques et permet un fonctionnement fluide à haute vitesse.
- Conception ouverte sans épaulement central : optimise la géométrie interne pour une capacité de charge accrue.
- Alésage cylindrique : facilite le montage direct sur l’arbre, sans besoin de bague ou douille intermédiaire.
- Technologie X-life : améliore la qualité des surfaces de contact, réduit les frottements et prolonge significativement la durée de vie du roulement en améliorant la circulation du lubrifiant.
- Jeu radial interne élargi (C3) : absorbe les dilatations thermiques et diminue les risques d’échauffement en fonctionnement continu.
- Adapté aux vitesses élevées : grâce à sa conception optimisée et à la finition soignée des composants roulants.
- Tenue efficace sous efforts combinés : supporte à la fois des charges radiales élevées et des charges axiales dans les deux sens.
Entretien :
La lubrification est indispensable pour garantir la longévité de ce roulement à rotule. Il est équipé d’une rainure annulaire et de trois trous de lubrification dans la bague extérieure, permettant une relubrification efficace sans démontage. Cette configuration favorise une distribution homogène du lubrifiant et facilite l’évacuation des impuretés. Une lubrification régulière est conseillée, surtout en milieu contaminé. Les températures admissibles s’étendent de –30 °C à +200 °C, sous réserve d’un lubrifiant adapté.
Etanchéité :
L'absence de joints d'étanchéité rend ce roulement à rotule sur rouleaux vulnérable aux contaminants externes, tels que la poussière, l'humidité ou les particules solides. Il est donc indispensable d'assurer une protection externe efficace dans les environnements salissants ou exposés. Une lubrification rigoureuse et fréquente est nécessaire pour éviter l'intrusion de polluants et maintenir les performances dans le temps.
En contrepartie, cette conception ouverte facilite l’inspection visuelle et simplifie la maintenance. L'absence de joints diminue la résistance au roulement, ce qui permet un fonctionnement à des vitesses plus élevées. La configuration ouverte permet également une relubrification directe et efficace en cours d’utilisation.
Informations sur la Marque :
FAG est une marque du groupe Schaeffler, reconnu mondialement pour son expertise dans les roulements de précision. Présente depuis plus de 130 ans, FAG incarne l’innovation, la qualité et la performance dans les secteurs industriels et automobiles. Grâce à sa technologie X-life, FAG optimise la durée de vie de ses produits tout en réduisant les besoins en maintenance. Son savoir-faire est au service de l’excellence technique.
Avantages clés :
- Très haute capacité de charge radiale et axiale.
- Conception X-life : charges plus importantes, durée de vie prolongée et frottements réduits
- Relubrification aisée en fonctionnement grâce aux trous intégrés.
- Adapté aux vitesses de rotation élevées.
- Fonctionnement stable sous charges variables et à haute température.
Applications :
Ce roulement à rouleaux sphériques est idéal pour les réducteurs mécaniques, convoyeurs industriels, ventilateurs, pompes, compresseurs et arbres secondaires de machines tournantes. Il convient aux environnements industriels généraux, à la manutention, au traitement des matériaux et à l’agriculture. Sa résistance aux charges élevées et sa stabilité en font une solution fiable pour les montages fixes soumis à des sollicitations importantes et continues.
Caractéristiques :
- Deux rangées de rouleaux symétriques : assurent une répartition homogène des charges et une bonne stabilité en fonctionnement.
- Cage en tôle d’acier emboutie : légère et résistante, elle garantit une bonne tenue sous charges dynamiques et permet un fonctionnement fluide à haute vitesse.
- Conception ouverte sans épaulement central : optimise la géométrie interne pour une capacité de charge accrue.
- Alésage cylindrique : facilite le montage direct sur l’arbre, sans besoin de bague ou douille intermédiaire.
- Technologie X-life : améliore la qualité des surfaces de contact, réduit les frottements et prolonge significativement la durée de vie du roulement en améliorant la circulation du lubrifiant.
- Jeu radial interne élargi (C3) : absorbe les dilatations thermiques et diminue les risques d’échauffement en fonctionnement continu.
- Adapté aux vitesses élevées : grâce à sa conception optimisée et à la finition soignée des composants roulants.
- Tenue efficace sous efforts combinés : supporte à la fois des charges radiales élevées et des charges axiales dans les deux sens.
Entretien :
La lubrification est indispensable pour garantir la longévité de ce roulement à rotule. Il est équipé d’une rainure annulaire et de trois trous de lubrification dans la bague extérieure, permettant une relubrification efficace sans démontage. Cette configuration favorise une distribution homogène du lubrifiant et facilite l’évacuation des impuretés. Une lubrification régulière est conseillée, surtout en milieu contaminé. Les températures admissibles s’étendent de –30 °C à +200 °C, sous réserve d’un lubrifiant adapté.
Etanchéité :
L'absence de joints d'étanchéité rend ce roulement à rotule sur rouleaux vulnérable aux contaminants externes, tels que la poussière, l'humidité ou les particules solides. Il est donc indispensable d'assurer une protection externe efficace dans les environnements salissants ou exposés. Une lubrification rigoureuse et fréquente est nécessaire pour éviter l'intrusion de polluants et maintenir les performances dans le temps.
En contrepartie, cette conception ouverte facilite l’inspection visuelle et simplifie la maintenance. L'absence de joints diminue la résistance au roulement, ce qui permet un fonctionnement à des vitesses plus élevées. La configuration ouverte permet également une relubrification directe et efficace en cours d’utilisation.
Informations sur la Marque :
FAG est une marque du groupe Schaeffler, reconnu mondialement pour son expertise dans les roulements de précision. Présente depuis plus de 130 ans, FAG incarne l’innovation, la qualité et la performance dans les secteurs industriels et automobiles. Grâce à sa technologie X-life, FAG optimise la durée de vie de ses produits tout en réduisant les besoins en maintenance. Son savoir-faire est au service de l’excellence technique.
Avantages clés :
- Très haute capacité de charge radiale et axiale.
- Conception X-life : charges plus importantes, durée de vie prolongée et frottements réduits
- Relubrification aisée en fonctionnement grâce aux trous intégrés.
- Adapté aux vitesses de rotation élevées.
- Fonctionnement stable sous charges variables et à haute température.
Applications :
Ce roulement à rouleaux sphériques est idéal pour les réducteurs mécaniques, convoyeurs industriels, ventilateurs, pompes, compresseurs et arbres secondaires de machines tournantes. Il convient aux environnements industriels généraux, à la manutention, au traitement des matériaux et à l’agriculture. Sa résistance aux charges élevées et sa stabilité en font une solution fiable pour les montages fixes soumis à des sollicitations importantes et continues.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 53 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 3000 rpm |
| Vitesse limite | 4100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 600000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 550000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,70 € HT
/ unité
465,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h