Roulements à rotule sur rouleaux FAG 23224-E1A-XL-M
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :23224-E1A-XL-M
Rubix :0255-1017658
Fabricant :0190356320000
EAN :4026677829108


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 76 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23224 CAGE MASSIVE 120X215X76
Ce roulement à rotule sur rouleaux FAG est un composant essentiel pour les applications industrielles lourdes. Conçu pour supporter de fortes charges radiales et axiales, ce roulement offre une capacité d'auto-alignement exceptionnelle. Grâce à la technologie X-life, il garantit une durée de vie prolongée et des intervalles de maintenance espacés, tout en réduisant les pertes par friction.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux FAG se distingue par sa conception E1A, qui comprend deux épaulements latéraux de retenue sur la bague intérieure, assurant un guidage axial sécurisé et une répartition radiale optimisée des charges. Doté de deux rangées de rouleaux, il supporte efficacement les charges radiales et axiales dans les deux sens. La cage massive monobloc en laiton offre une excellente stabilité mécanique, même à haute vitesse et sous charge élevée. Le dispositif de lubrification, avec trois trous de lubrification et une rainure dans la bague extérieure, permet une relubrification homogène et efficace en service. Cette conception favorise également l'évacuation des impuretés, contribuant à une maintenance simplifiée. La technologie X-life améliore les surfaces de contact et optimise la géométrie des pistes de roulement, augmentant ainsi la capacité de charge dynamique et la durée de vie du roulement. L'alésage cylindrique permet un montage direct sur un arbre usiné, sans nécessiter de bague intermédiaire ni de douille.
Entretien :
L'entretien de ce roulement nécessite une attention particulière en raison de sa conception ouverte. Il est vulnérable aux contaminants externes tels que la poussière, les particules solides et l'humidité. Une relubrification régulière est recommandée, surtout en environnement contaminé. L'inspection visuelle est facilitée par l'absence de joints, permettant un contrôle rapide de l'état du roulement.
Un choix fin du lubrifiant est crucial selon les conditions d'utilisation. Il est essentiel de sélectionner un lubrifiant adapté à la température d'exploitation et aux charges appliquées. Une graisse de haute qualité ou une huile spécifique peut être utilisée, en fonction des recommandations du fabricant et des conditions environnementales.
Lors des interventions de maintenance, plusieurs points doivent être contrôlés : la propreté du logement et des composants externes, la température de fonctionnement, le niveau de bruit, et l'alignement du roulement. Ces vérifications permettent de détecter toute anomalie et de préserver les performances du roulement.
Etanchéité :
Ce roulement à rotule sur rouleaux FAG présente une conception ouverte, sans joints d'étanchéité intégrés. Cette caractéristique offre plusieurs avantages, tels qu'une faible résistance au roulement et une relubrification facile. Cependant, elle rend le roulement vulnérable aux contaminants externes comme la poussière, les particules solides et l'humidité.
L'absence de joints permet une inspection visuelle aisée et une maintenance simplifiée. Néanmoins, il est crucial de maintenir un environnement propre et de relubrifier régulièrement pour éviter l'usure prématurée. La rainure annulaire et les trois trous de lubrification sur la bague extérieure facilitent la distribution homogène du lubrifiant et l'évacuation des impuretés.
Information sur la Marque :
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est reconnue mondialement pour ses solutions de roulements de haute qualité. Fondée en 1883, FAG se distingue par son innovation constante et son engagement envers l'excellence. Avec plus de 130 ans d'expérience, FAG propose des produits fiables et performants pour divers secteurs industriels. La marque se concentre sur la durabilité, l'efficacité énergétique et la réduction des coûts d'exploitation.
Avantages clés :
- Capacité de charge élevée : supporte des charges radiales et axiales importantes, idéal pour les applications exigeantes.
- Durée de vie prolongée : la technologie X-life augmente la durée de vie et réduit les intervalles de maintenance.
- Faible résistance au roulement : conception ouverte compatible avec des vitesses de rotation élevées.
- Relubrification facile : trois trous de lubrification et une rainure annulaire pour une distribution homogène du lubrifiant.
- Stabilité mécanique : cage massive en laiton offrant une excellente tenue aux charges élevées et aux vitesses soutenues.
- Réduction des vibrations : surfaces de contact optimisées pour un fonctionnement plus fluide et silencieux.
Applications :
Ce roulement à rotule sur rouleaux FAG est idéal pour diverses applications industrielles. Il est particulièrement adapté aux réducteurs industriels à vitesse constante, aux arbres intermédiaires ou secondaires, ainsi qu'aux pompes et agitateurs fonctionnant à régime stable. Sa robustesse et sa capacité de charge en font un choix parfait pour les tambours de machines de production et les systèmes de tension mécanique ou de guidage.
Il convient également aux secteurs de l'industrie générale, du traitement des fluides, des transmissions industrielles et de la fabrication mécanique continue.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux FAG se distingue par sa conception E1A, qui comprend deux épaulements latéraux de retenue sur la bague intérieure, assurant un guidage axial sécurisé et une répartition radiale optimisée des charges. Doté de deux rangées de rouleaux, il supporte efficacement les charges radiales et axiales dans les deux sens. La cage massive monobloc en laiton offre une excellente stabilité mécanique, même à haute vitesse et sous charge élevée. Le dispositif de lubrification, avec trois trous de lubrification et une rainure dans la bague extérieure, permet une relubrification homogène et efficace en service. Cette conception favorise également l'évacuation des impuretés, contribuant à une maintenance simplifiée. La technologie X-life améliore les surfaces de contact et optimise la géométrie des pistes de roulement, augmentant ainsi la capacité de charge dynamique et la durée de vie du roulement. L'alésage cylindrique permet un montage direct sur un arbre usiné, sans nécessiter de bague intermédiaire ni de douille.
Entretien :
L'entretien de ce roulement nécessite une attention particulière en raison de sa conception ouverte. Il est vulnérable aux contaminants externes tels que la poussière, les particules solides et l'humidité. Une relubrification régulière est recommandée, surtout en environnement contaminé. L'inspection visuelle est facilitée par l'absence de joints, permettant un contrôle rapide de l'état du roulement.
Un choix fin du lubrifiant est crucial selon les conditions d'utilisation. Il est essentiel de sélectionner un lubrifiant adapté à la température d'exploitation et aux charges appliquées. Une graisse de haute qualité ou une huile spécifique peut être utilisée, en fonction des recommandations du fabricant et des conditions environnementales.
Lors des interventions de maintenance, plusieurs points doivent être contrôlés : la propreté du logement et des composants externes, la température de fonctionnement, le niveau de bruit, et l'alignement du roulement. Ces vérifications permettent de détecter toute anomalie et de préserver les performances du roulement.
Etanchéité :
Ce roulement à rotule sur rouleaux FAG présente une conception ouverte, sans joints d'étanchéité intégrés. Cette caractéristique offre plusieurs avantages, tels qu'une faible résistance au roulement et une relubrification facile. Cependant, elle rend le roulement vulnérable aux contaminants externes comme la poussière, les particules solides et l'humidité.
L'absence de joints permet une inspection visuelle aisée et une maintenance simplifiée. Néanmoins, il est crucial de maintenir un environnement propre et de relubrifier régulièrement pour éviter l'usure prématurée. La rainure annulaire et les trois trous de lubrification sur la bague extérieure facilitent la distribution homogène du lubrifiant et l'évacuation des impuretés.
Information sur la Marque :
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est reconnue mondialement pour ses solutions de roulements de haute qualité. Fondée en 1883, FAG se distingue par son innovation constante et son engagement envers l'excellence. Avec plus de 130 ans d'expérience, FAG propose des produits fiables et performants pour divers secteurs industriels. La marque se concentre sur la durabilité, l'efficacité énergétique et la réduction des coûts d'exploitation.
Avantages clés :
- Capacité de charge élevée : supporte des charges radiales et axiales importantes, idéal pour les applications exigeantes.
- Durée de vie prolongée : la technologie X-life augmente la durée de vie et réduit les intervalles de maintenance.
- Faible résistance au roulement : conception ouverte compatible avec des vitesses de rotation élevées.
- Relubrification facile : trois trous de lubrification et une rainure annulaire pour une distribution homogène du lubrifiant.
- Stabilité mécanique : cage massive en laiton offrant une excellente tenue aux charges élevées et aux vitesses soutenues.
- Réduction des vibrations : surfaces de contact optimisées pour un fonctionnement plus fluide et silencieux.
Applications :
Ce roulement à rotule sur rouleaux FAG est idéal pour diverses applications industrielles. Il est particulièrement adapté aux réducteurs industriels à vitesse constante, aux arbres intermédiaires ou secondaires, ainsi qu'aux pompes et agitateurs fonctionnant à régime stable. Sa robustesse et sa capacité de charge en font un choix parfait pour les tambours de machines de production et les systèmes de tension mécanique ou de guidage.
Il convient également aux secteurs de l'industrie générale, du traitement des fluides, des transmissions industrielles et de la fabrication mécanique continue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 76 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 1910 rpm |
| Vitesse limite | 3000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1020000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 820000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
796,96 € HT
/ unité
956,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours