Roulement à rotules sur billes SNR 2201EEG15, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :2201EEG15
Rubix :0302-1002288
Fabricant :2201.EE.G15
EAN :3413520079697
RLT A BILLES 2201 ETANCHE CAGE PA 12X32X14

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2201 ETANCHE CAGE PA 12X32X14


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, joints frottants des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur14 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série2200
Matièreacier
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r1270 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5600 N
41,24 € HT
/ unité
49,49 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.