Roulement à rotules sur billes NSK 1206JC3, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1206JC3
Rubix :0294-1155036
Fabricant :1206C3 N
EAN :0029176409240


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1206 C3 CAGE ACIER 30X62X16
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,03 € HT
/ unité
54,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h