Roulement à rotules sur billes FAG 2202-2RS-TVH>N, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :2202-2RS-TVH
FAG :2202-2RS-TVH>N
Rubix :0255-1002289
Fabricant :0969965360000
EAN :4064327328625


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2202 ETANCHE CAGE PA 15X35X14
Roulements sphères 22..-2RS-TVH, joints d’étanchéité, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 22..-2rs-tvh>n |
| Cage | polyamide |
| Poids | 0,059 kg |
| Vitesse de référence | 13700 rpm |
| Norme | DIN 620; ISO 492:2023 |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,62 € HT
/ unité
47,54 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours