Roulement à rotules sur billes NSK 1208TNC3, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1208TNC3
Rubix :0294-1155042


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1208 C3 CAGE PA 40X80X18
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,74 € HT
/ unité
69,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours