Roulement à rotules sur billes SNR 2210EEG15, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :2210EEG15
Rubix :0302-1014546
EAN :3413520080877




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2210 ETANCHE CAGE PA 50X90X23
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, joints frottants des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2200 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 22700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,35 € HT
/ unité
114,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h