Roulement à rotules sur billes SNR 1207, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :1207
Rubix :0302-1014370
EAN :3413520314842
RLT A BILLES 1207 CAGE ACIER 35X72X17

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1207 CAGE ACIER 35X72X17


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence9600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r5100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15600 N
47,96 € HT
/ unité
57,55 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.