Roulement à rotules sur billes SKF 1322 KM, Diamètre extérieur : 240 mm | Largeur : 50 mm | Diamètre intérieur : 110 mm
Roulement à billes sur rotule, à plusieurs rangées
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :1322 KM
Rubix :0301-1022146
Fabricant :79133
EAN :7316576605710





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1322 K CAGE MASSIVE 110X240X50
Roulement à billes sur rotule, à plusieurs rangées, aucun
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 13 |
| Vitesse de référence | 5300 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 179,79 € HT
/ unité
2 615,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours