Roulement à rotules sur billes NSK 1222J, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 38 mm | Diamètre intérieur : 110 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1222J
Rubix :0294-1014418
Fabricant :1222J N
EAN :00029176030772
RLT A BILLES 1222 CAGE ACIER 110X200X38

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1222 CAGE ACIER 110X200X38


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
406,68 € HT
/ unité
488,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.