Roulement à rotules sur billes NSK 1213J, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 65 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1213J
Rubix :0294-1014398
Fabricant :1213J N
EAN :0029176030659
RLT A BILLES 1213 CAGE ACIER 65X120X23

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1213 CAGE ACIER 65X120X23


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur23 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
125,24 € HT
/ unité
150,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.