Roulement à rotules sur billes FAG 2212-K-TVH-C3>N, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :2212-K-TVH-C3
FAG :2212-K-TVH-C3>N
Rubix :0255-1526466
Fabricant :3007444630030
EAN :4064328165205
2212-K-TVH-C3 N 60X110X28

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : 2212-K-TVH-C3 N 60X110X28


Self-aligning ball bearing

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur28 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série22..-k-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence6400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r16500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr48000 N
Promotion
Au lieu de 89,03 €
49,32 € HT
/ unité
59,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.