Roulement à rotules sur billes NTN 1312SK, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1312SK
Rubix :0281-1014465
EAN :4547359257021
RLT A BILLES 1312 K CAGE ACIER 60X130X31

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1312 K CAGE ACIER 60X130X31


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r20800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr57500 N
170,64 HT
/ unité
204,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.