Roulement à rotules sur billes FAG 11206-TVH, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 48 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :11206-TVH
Rubix :0255-1016313
Fabricant :0167001470000
EAN :4012801183444
RLT A BILLES 11206 CAGE PA 30X62X16/48

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 11206 CAGE PA 30X62X16/48


Roulements sphères 112..-TVH, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur48 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série112..-tvh
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence11400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r4650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15900 N
74,69 € HT
/ unité
89,63 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.