Roulement à rotules sur billes NSK 1311JC3, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 29 mm | Diamètre intérieur : 55 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 13

Voir les informations techniques

Références

NSK :1311JC3
Rubix :0294-1155099
EAN :00029176410222
RLT A BILLES 1311 C3 CAGE ACIER 55X120X29

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1311 C3 CAGE ACIER 55X120X29


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
153,70 € HT
/ unité
184,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.