Roulement à rotules sur billes FAG 2306-M, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :2306-M
Rubix :0255-1014615
Fabricant :0190280320000
EAN :4012801483995
RLT A BILLES 2306 CAGE MASSIVE 30X72X27

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2306 CAGE MASSIVE 30X72X27


Self-aligning ball bearing
Roulements sphères 23..-M, cage massive en laiton

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur27 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série23..-m
Cagelaiton
Vitesse de référence10400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r8800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
248,56 HT
/ unité
298,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.