Roulement à rotules sur billes NSK 1315J, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 37 mm | Diamètre intérieur : 75 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1315J
Rubix :0294-1014471
Fabricant :1315J N
EAN :00029176059278


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1315 CAGE ACIER 75X160X37
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,66 € HT
/ unité
322,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours