Roulement à rotules sur billes NTN 1207S, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1207S
Rubix :0281-1014370
EAN :4547359513165
RLT A BILLES 1207 CAGE ACIER 35X72X17

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1207 CAGE ACIER 35X72X17


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r5100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15900 N
48,73 € HT
/ unité
58,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.