Roulement à rotules sur billes FAG 2209-TVH, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :2209-TVH
Rubix :0255-1014538
Fabricant :0167029210000
EAN :4012801160476


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 23 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2209 CAGE PA 45X85X23
Self-aligning ball bearing 22, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 22..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 22..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 7800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 28500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,23 € HT
/ unité
85,48 € TTC
- Epuisé