Roulement à rotules sur billes FAG 1305-TVH-C3, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :1305-TVH-C3
Rubix :0255-1020718
Fabricant :0167006780030
EAN :4012801159302
RLT A BILLES 1305 C3 CAGE PA 25X62X17

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1305 C3 CAGE PA 25X62X17


Self-aligning ball bearing 13, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 13..-TVH, cage en plastique

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série13..-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence10000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r5000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr18300 N
45,36 HT
/ unité
54,43 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.