Roulement à rotules sur billes FAG 1209-K-TVH-C3, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :1209-K-TVH-C3
Rubix :0255-1020693
Fabricant :0385273400030
EAN :4012801159012
RLT A BILLES 1209 K C3 CAGE PA 45X85X19

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1209 K C3 CAGE PA 45X85X19


Self-aligning ball bearing 12..-K, main dimensions according to DIN 630, with tapered bore, cone 1:12
Roulements sphères 12..-K-TVH, alésage conique cône 1:12, cage en plastique

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série12..-k-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence8200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r7300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22000 N
54,13 HT
/ unité
64,96 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.