Roulement à rotules sur billes NTN 2213S, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 65 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2213S
Rubix :0281-1014566
EAN :4547359262049
RLT A BILLES 2213 CAGE ACIER 65X120X31

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2213 CAGE ACIER 65X120X31


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur31 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r16400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43500 N
136,19 € HT
/ unité
163,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.