Roulement à billes à contact oblique NSK 3314JC3, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 63.5 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :3314JC3
Rubix :0294-1155321
Fabricant :3314JC3 N





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 63,5 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3314 JC3 NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 63,5 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3314.. |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 2800 rpm |
| Vitesse limite | 3800 rpm |
| Angle | 32 ° |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 175500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 146900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
413,03 € HT
/ unité
495,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours