Roulement à billes à contact oblique SKF 7311 BECBY, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 29 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7311 BECBY
Rubix :0301-1355732
Fabricant :46038
EAN :7316576650697


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7311 BECBY SKF
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73be |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 7000 rpm |
| Vitesse limite | 7000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 65500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 90000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,67 € HT
/ unité
304,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours