Roulement à billes à contact oblique FAG 3218-BB-2RS-TVH, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 52.4 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3218-BB-2RS-TVH
Rubix :0269-1422186
Fabricant :0959703390000
EAN :4064327516695
ROULEMENT A BILLE 3218 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur52,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLE 3218 FAG


Roulement à billes à contact oblique 32..-B-2RS-TVH, à deux rangées, joints, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur52,4 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série32
Cagepolyamide
Vitesse limite2370 rpm
Précisionpn
Charge statique de base, radiale - C0r142000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr142000 N
929,81 HT
/ unité
1 115,77 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.