Roulement à billes à contact oblique FAG 7200-B-XL-TVP-UO, Diamètre extérieur : 30 mm | Diamètre intérieur : 10 mm | Largeur : 9 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7200-B-XL-TVP-UO
Rubix :0255-1029165
Fabricant :0191142490000
EAN :4054372871900


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7200B.TVP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 22600 rpm |
| Vitesse limite | 37500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,73 € HT
/ unité
64,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours