Roulement à billes à contact oblique NTN 3314S, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 63.5 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

NTN :3314S
Rubix :0281-1002440
EAN :4547359530483
ROULEMENT A BILLES 3314 S NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3314 S NTN


Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, avec fente de remplissage, angle de contact 30°.
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead Cas : 7439-92-1 Concentration : >0,3 and <1%

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur63,5 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série3300
Matièreacier
Cagelaiton
Angle32 °
368,23 € HT
/ unité
441,88 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.