Roulement à billes à contact oblique NTN 5204SC3, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 20.6 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :5204SC3
Rubix :0281-1134032
EAN :4547359536188


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5204 S C3 NTN
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 5200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Angle | 25 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,77 € HT
/ unité
63,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours