Roulement à billes à contact oblique NSK 3306C3, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300

Voir les informations techniques

Références

NSK :3306C3
Rubix :0294-1155293
Fabricant :3306JC3 N
ROULEMENT A BILLES 3306 JC3 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3306 JC3 NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur30,2 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série3306..
Cageacier
Vitesse de référence6300 rpm
Vitesse limite8500 rpm
Angle32 °
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r36500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr38100 N
101,50 HT
/ unité
121,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.