Roulement à billes à contact oblique NSK 3305BNRTN, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 25.4 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :3305BNRTN
Rubix :0294-1014794
Fabricant :3305BNRTN N
EAN :00029176526848
ROULEMENT A BILLES 3305 BNRTN NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3305 BNRTN NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur25,4 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sériemedium series (33) / 3305...
Matièreacier au chrome trempé à cœur (acier à roulement)
Cagepolyamide
Vitesse limite10000 rpm
Angle25 °
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r19100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29500 N
81,85 HT
/ unité
98,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.