Roulement à billes à contact oblique FAG 3307-BD-XL-2Z-TVH, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 34.9 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3307-BD-XL-2Z-TVH
Rubix :0255-1002414
Fabricant :0636548060000
EAN :4012802478181
ROULEMENT A BILLES 3307BD.2Z XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3307BD.2Z XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 33..-BD-2Z, main dimensions to DIN 628-3, double row, gap seals on both sides, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-2Z-TVH, à deux rangées, X-life, déflecteurs, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34,9 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Série33..-bd-xl-2z-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence8100 rpm
Vitesse limite6800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r36500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr55000 N
115,54 HT
/ unité
138,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.