Roulement à billes à contact oblique FAG 3802-B-2Z-TVH-HLC, Diamètre extérieur : 24 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 7 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :3802-2Z-HLC
FAG :3802-B-2Z-TVH-HLC
Rubix :0255-1259676
Fabricant :0725311340000
EAN :4012802851083


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3802B.2Z.TVH CONTACT OBLIQUE HLC FAG
Angular contact ball bearing 38-BD-2Z, double-row, gap seal on both sides, contact angle α = 25 °
Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RZ-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 38..-b-2rz-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 14900 rpm |
| Vitesse limite | 25000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1560 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2080 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,30 € HT
/ 10 unités
439,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours