Roulement à billes à contact oblique SKF 3220 A/W64, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 60.3 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :3220 A/W64
Rubix :0301-1361302
Fabricant :186963
EAN :07316572077856


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 60,3 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3220 A/W64 SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 60,3 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3220 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 241,52 € HT
/ unité
1 489,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours